Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 58-011 kynsisarja itsekeskittyvä 4d / 6d | AG7GAG 6R356

STANLEY 58-011 Itsekeskittyvä kynsisarja 4d/6d

Varastossa
Tuote: AG7GAG Malli: 58-011Ristiviite: 6R356

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekeskittyvä kynsisetti
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Kokonaispituus3.156 "
Kohta Dia.9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8203406000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 58-011 Itsekeskittyvä kynsisarja 4d/6d
€4.85 / yksikkö