STANLEY 57-554 Pehmeä kasvovaunu 11 1/2 Lb | AB9UMV 2FDB8

STANLEY 57-554 Soft Face Kelkkavasara 11 1/2 Lb

Varastossa
Tuote: AB9UMV Malli: 57-554Ristiviite: 2FDB8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kasvo-vasara
Kasvojen halkaisija3.5 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliTeräs
Pään väripunainen
pään pituus8"
PäämateriaaliUretaani teräslaukaus
Pään paino11-1 / 2 paunaa
pään leveys3 13 / 32 "
Ei kipinöintiäKyllä
Kokonaispituus36 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysKokonaispituusHinta
STANLEY 57-550 Pehmeä vasara 5 paunaa AF2CAL 6R341 57-5502.75 "7"Uretaani teräslaukaus5 lb2.875 "20 "€166.14
STANLEY 57-552 Pehmeä vasara 10 1/2 Lb | AF2CAM 6R343 57-5523.5 "8"Steel Shot10-1 / 2 paunaa3 25 / 64 "30 "€329.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 57-554 Soft Face Kelkkavasara 11 1/2 Lb
€300.76 / yksikkö