Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 57-550 Pehmeä vasara 5 paunaa AF2CAL 6R341

STANLEY 57-550 Soft Face Hammer 5 Lb

Varastossa
Tuote: AF2CAL Malli: 57-550Ristiviite: 6R341
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
€162.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kasvo-vasara
Kasvojen halkaisija2.75 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliTeräs
Pään väripunainen
pään pituus7"
PäämateriaaliUretaani teräslaukaus
Pään paino5 lb
pään leveys2.875 "
Ei kipinöintiäKyllä
Kokonaispituus20 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysKokonaispituusHinta
STANLEY 57-554 Pehmeä kasvovaunu 11 1/2 Lb | AB9UMV 2FDB8 57-5543.5 "8"Uretaani teräslaukaus11-1 / 2 paunaa3 13 / 32 "36 "€338.01
STANLEY 57-552 Pehmeä vasara 10 1/2 Lb | AF2CAM 6R343 57-5523.5 "8"Steel Shot10-1 / 2 paunaa3 25 / 64 "30 "€329.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 57-550 Soft Face Hammer 5 Lb
€162.44 / yksikkö