Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 55-101 Työkalupalkki 13-1/2 tuumaa keltainen | AE8ZCZ 6GRL5

STANLEY 55-101 Utility Bar 13-1/2 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AE8ZCZ Malli: 55-101Ristiviite: 6GRL5
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
€17.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry -baari
VäriKeltainen
Halkaisija1"
MateriaaliLämpökäsitelty teräs
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys1"
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriHalkaisijaeräMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysSidonta pystyyHinta
STANLEY 55-104 -työkalupalkki 36 tuumaa keltainen | AE8ZCW 6GRL2 55-1041.75 "Keltainen1.75 "Pry -baariLämpökäsitelty teräs36 "1.75 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€30.65
STANLEY STHT55530 Vankotangot Vankotanko 9 tuuman pituus 1-1 / 2 tuuman leveys | AH3CEM 31CN58 STHT555300.2 "Musta1 / 2 "Pry -baariTeräs9"1.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€12.67
STANLEY STHT55135 Vankotangon osat 3 terästä 1-1 / 2 tuuman leveys | AH3CEP 31CN60 STHT55135---Pry -baariTeräs9", 7-1/2", 5"1.5 "-€21.09
STANLEY 55-045 Flat Pry Bar, Claw End, 7 tuuman kokonaispituus, 7/8 tuuman tangon leveys, 7/8 tuuman päädyn leveys | CU4JUU 6R301 55-045---Flat Pry Bar----€9.17
STANLEY FMHT55521 Pry Bar, kynsipää, pituus 42 tuumaa, 3/4 tuuman tangon leveys, 2 1/4 tuuman pään leveys, T-nro | CU4JUV 45JX48 FMHT55521---Pry -baari----€57.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 55-101 Utility Bar 13-1/2 tuumaa keltainen
€17.48 / yksikkö