Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STHT55135 Vankotangon osat 3 terästä 1-1 / 2 tuuman leveys | AH3CEP 31CN60

STANLEY STHT55135 Pry Bar Pieces 3 terästä 1-1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH3CEP Malli: STHT55135Ristiviite: 31CN60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry -baari
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus9", 7-1/2", 5"
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriHalkaisijaeräMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysSidonta pystyyHinta
STANLEY 55-104 -työkalupalkki 36 tuumaa keltainen | AE8ZCW 6GRL2 55-1041.75 "Keltainen1.75 "Pry -baariLämpökäsitelty teräs36 "1.75 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€30.65
STANLEY 55-101 Työkalupalkki 13-1/2 tuumaa keltainen | AE8ZCZ 6GRL5 55-1011"Keltainen1"Pry -baariLämpökäsitelty teräs13.5 "1"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€17.48
STANLEY STHT55530 Vankotangot Vankotanko 9 tuuman pituus 1-1 / 2 tuuman leveys | AH3CEM 31CN58 STHT555300.2 "Musta1 / 2 "Pry -baariTeräs9"1.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€12.67
STANLEY 55-045 Flat Pry Bar, Claw End, 7 tuuman kokonaispituus, 7/8 tuuman tangon leveys, 7/8 tuuman päädyn leveys | CU4JUU 6R301 55-045---Flat Pry Bar----€9.17
STANLEY FMHT55521 Pry Bar, kynsipää, pituus 42 tuumaa, 3/4 tuuman tangon leveys, 2 1/4 tuuman pään leveys, T-nro | CU4JUV 45JX48 FMHT55521---Pry -baari----€57.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STHT55135 Pry Bar Pieces 3 terästä 1-1/2 tuuman leveys
€21.09 / yksikkö