Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 54-524 pallo Pein Hammer Dead Blow 24 unssi | AF2BZY 6R294

STANLEY 54-524 Ball Pein Hammer Dead Blow 24 unssia

Varastossa
Tuote: AF2BZY Malli: 54-524Ristiviite: 6R294

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallo Pein Hammer
Kasvojen halkaisija1.5 "
KahvaKomposiittivalettu, vahvistettu teräs
Käsittele väriäOranssi
Kahva materiaaliUretaani teräksen päällä
Pään väriOranssi
Pää Dia.1-1 / 2 "
pään pituus4.437 "
PäämateriaaliKarkaistu terässeos
Pään paino24 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus12.875 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiPallo Pein

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaPää Dia.pään pituusPään painoKokonaispituusHinta
STANLEY 54-532 pallo Pein Hammer Dead Blow 32 Unssi | AF2BZZ 6R296 54-5321.25 "1-1 / 4 "4.75 "32 oz.14 "€127.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 54-524 Ball Pein Hammer Dead Blow 24 unssia
€102.68 / yksikkö