Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 51-021 Kehystysvasara grafiittikirves, jyrsitty 22 oz | AE8ZCL 6GRH4

STANLEY 51-021 Framing Hammer Grafiittikirves jyrsitty 22 Oz

Varastossa
Tuote: AE8ZCL Malli: 51-021Ristiviite: 6GRH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystämällä vasara
KasvotHiottu
Kasvojen halkaisija1 33 / 64 "
KahvaTakilla varustettu grafiitti, kirves-tyyli
PäämateriaaliLämpökäsitelty teräs
Pään paino22 oz.
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.179
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvaPäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
STANLEY 51-403 Kehystysvasara 18 tuuman pituus | AE4QBY 5ME48 51-4031 1 / 2 "Hickory ja OverstrikeLämpökäsitelty teräs22 oz.18 "€33.63
STANLEY 51-167 Kehystysvasara Antivibe 22 unssia jauhettu | AE4WBE 5NAZ7 51-1671 19 / 64 "Yksiosainen teräsTeräs22 oz.16 "€52.19
STANLEY 51-169 Kehystysvasara Antivibe 28 unssia jyrsitty | AE4WBF 5NAZ8 51-1691 3 / 8 "Yksiosainen teräsTeräs28 oz.16 "€63.91
STANLEY 51-177 Kehystysvasara Antivibe 22 unssi tasainen | AE4WBG 5NAZ9 51-1771 19 / 64 "Yksiosainen teräsTeräs22 oz.16 "€49.63
STANLEY 51-000 kehystysvasara grafiitti jyrsitty 22 oz AE8ZCK 6GRH3 51-0001 33 / 64 "Takki grafiittiLämpökäsitelty teräs22 oz.17.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 51-021 Framing Hammer Grafiittikirves jyrsitty 22 Oz
€58.47 / yksikkö