Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 46-053 Quick Square Alumiini 10 3/4 x 6 3/4 Musta | AJ2JTE 6R174

STANLEY 46-053 Quick Square Alumiini 10 3/4 x 6 3/4 Musta

Varastossa
Tuote: AJ2JTE Malli: 46-053Ristiviite: 6R174

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea aukio
Suorittaa loppuunMusta
asteikko1 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1
Koko10 3/4 x 6 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokoHinta
STANLEY 46-060 Quick Square Abs 10 1/4 x 6 7/8 Keltainen | AF2BZE 6R176 46-060KeltainenABS Plastic10 1/4 x 6 7/8 "€10.76
STANLEY 46-067 nopea neliöpuhallettu 7 tuumaa | AH8MEU 38WF34 46-067HiotunAlumiini7"€19.06
STANLEY 46-071 Quick Square Alumiini 10-1/4 x 7 Musta | AJ2JTF 6R179 46-071MustaAlumiini10-1 / 4 x 7 "€22.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 46-053 Quick Square Alumiini 10 3/4 x 6 3/4 Musta
€38.51 / yksikkö