Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 30-455 mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa keltainen tuuma / jalka | AE4AUH 5HK84

STANLEY 30-455 Mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa keltainen tuumaa/ft.

Varastossa
Tuote: AE4AUH Malli: 30-455Ristiviite: 5HK84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusPolymeeri
Terän väriKeltainen
Terän pituus25ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1"
Kotelon väriKeltainen
Kotelon materiaaliIskunkestävä ABS-muovi
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään / ft.
asteikko1/16
KoukkuNiitattu, korroosionkestävä True-Zero (TM)
Lukon tyyppiLiu'uta eteenpäin
MittaustyyppiSAE
Erottua joukosta7 ft.
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus tyyppi (automaattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräasteikkoVyön solkiTerän väriKoukkuLukon tyyppiMittaustyyppiStud merkinnätHinta
STANLEY STHT30812 Mittanauha teräs keltainen, mustat 16 jalkaa AB4YDK 20JY21 STHT30812MittanauhaKymmenesKylläKeltainen3 niittiNappiSAEKyllä€9.64
STANLEY STHT30825 mittanauha teräs keltainen, mustat 25 jalkaa AB4YDL 20JY23 STHT30825MittanauhaKymmenesKylläKeltainen3 niittiNappiSAEKyllä€26.99
STANLEY 33-516 mittanauha 1 tuuma x 16 jalkaa keltainen, musta | AB7TRM 24A342 33-516Mittanauha1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaaltaKylläKeltainen-Eteenpäin diaSAEKyllä€16.47
STANLEY 33-530 mittanauha 1 tuuma x 30 jalkaa keltainen, musta | AB7TRN 24A343 33-530Mittanauha1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaaltaKylläKeltainen-Eteenpäin diaSAEKyllä€39.39
STANLEY 30-305 mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa vihreä / musta | AC2HFE 2KFJ3 30-305Mittanauha1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaaltaKylläNäkyvä keltainen, mustilla / punaisilla merkinnöillä3 niittiYlä eteenpäinSAEKyllä€18.26
STANLEY 33-525 mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa kromi tuumaa | AC8LNU 3CA87 33-525Mittanauha1/16KylläKeltainen3 niittiä, korroosionkestävä True-Zero (TM)Liu'uta eteenpäinSAEKyllä€36.29
STANLEY 33-735 mittanauha 1-1 / 4 tuumaa x 35 jalkaa keltainen mustalla | AD2NXC 3TB92 33-735Mittanauha1/16KylläKeltainen3 niittiä, korroosionkestävä True-Zero (TM)Ylä eteenpäinSAEKyllä€68.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 30-455 Mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa keltainen tuumaa/ft.
€18.60 / yksikkö