Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 28-593 Ikkunakaapeli | AG7GAE 6R034

STANLEY 28-593 Ikkunan kaavin

Varastossa
Tuote: AG7GAE Malli: 28-593Ristiviite: 6R034

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunakaavin
Terän pituus3 / 4 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiHeavy Duty Utility
Terän leveys2.437 "
kahvan pituus6.25 "
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8205595560

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 28-593 Ikkunan kaavin
€7.36 / yksikkö