Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 21-291 pyöreä pintaterä | AF2BYP 6R006

STANLEY 21-291 pyöreä pintaterä

Varastossa
Tuote: AF2BYP Malli: 21-291Ristiviite: 6R006

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotiedon terä
TyyppiSäännöllinen leikkaus, 10 "pituus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STANLEY 21-299 terä puolipyöreä | AF2BYR 6R009 21-299€8.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 21-291 pyöreä pintaterä
€14.99 / yksikkö