Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 20-807 Hacksaw Mini 10 Inch Ergo peukalotuella | AF2UAB 6XV45

STANLEY 20-807 Hacksaw Mini 10 tuuman Ergo peukalontuella

Varastossa
Tuote: AF2UAB Malli: 20-807Ristiviite: 6XV45

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini rautasaha
Terän pituus10 "
Kahvan muotoiluErgonominen ja peukalotuki
Pituus11 "
Hampaat tuumaa kohti24
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Terän yläosa menee kahvaan ja eliminoi leikkausvaaran

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 20-807 Hacksaw Mini 10 tuuman Ergo peukalontuella
€8.24 / yksikkö