STANLEY 20-047 Käsisahan D-grip 20 tuuman kumikahva | AG2BCH 31CL55

STANLEY 20-047 Käsisaha D-grip 20 tuuman kumikahva

Tuote: AG2BCH Malli: 20-047Ristiviite: 31CL55
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha
Terän pituus20 "
Terän materiaaliPanssaripäällyste
Terän leveys1"
ToimintoPuun leikkaamiseen
Kahvan muotoiluD-kahva
Kahva materiaaliKumi
Pituus20 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti12
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys17 "
TyyppiKäsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)525.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8202100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Päällystetyt hampaat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaaliTyyppiTerän leveysToimintoKahvan muotoiluKahva materiaaliHinta
STANLEY 20-220 tyynykahva Monisaha | AD7ZCB 4HJ29 20-220--------€26.83
STANLEY 20-221 Saha 15 tuuman kovapuu | AF7ZEU 23TL85 20-2211110 "TeräsTerävä hammas2"LeikkaamiseenKovapuukahvajalopuu€28.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 20-047 Käsisaha D-grip 20 tuuman kumikahva
€17.94 / yksikkö