Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 20-220 tyynykahva Monisaha | AD7ZCB 4HJ29

STANLEY 20-220 Tyynykahva Monisaha

Varastossa
Tuote: AD7ZCB Malli: 20-220Ristiviite: 4HJ29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaha
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaaliTyyppiTerän leveysToimintoKahvan muotoiluKahva materiaaliHinta
STANLEY 20-221 Saha 15 tuuman kovapuu | AF7ZEU 23TL85 20-2211110 "TeräsTerävä hammas2"LeikkaamiseenKovapuukahvajalopuu€25.65
STANLEY 20-047 Käsisahan D-grip 20 tuuman kumikahva | AG2BCH 31CL55 20-0471220 "PanssaripäällysteKäsi1"Puun leikkaamiseenD-kahvaKumi€17.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 20-220 Tyynykahva Monisaha
€26.20 / yksikkö