Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 20-001K-TT Kiinnitetty rautasaha 12 In Blade 25 Tpi | AF8ALL 24AL25

STANLEY 20-001K-TT Kiinnitetty rautasaha 12 In Blade 25 Tpi

Varastossa
Tuote: AF8ALL Malli: 20-001K-TTRistiviite: 24AL25

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu rautasaha
Terän pituus12 "
Terän materiaaliHiiliteräs
KehysmateriaaliAlumiini
ToimintoKovien materiaalien leikkaaminen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliAlloy Steel
Pituus17 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti25
Sidonta pystyykytkeä
Kurkun syvyys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8202100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kaaren muotoinen runko, Heavy Duty, kevyt, painevalettu alumiinirunkoinen I-palkkikehys, kiristysnuppi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 20-001K-TT Kiinnitetty rautasaha 12 In Blade 25 Tpi
€50.90 / yksikkö