Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XA79 kuusiomutteri viimeistely 5/8-11 15/16 tuumaa, 25PK | AB4CXZ

APPROVED VENDOR 1XA79 kuusiomutteri viimeistely 5/8-11 15/16 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB4CXZ Malli: 1XA79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus35 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB68 - C32
Kierteen suuntaVasen käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiValmiit
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA79 kuusiomutteri viimeistely 5/8-11 15/16 tuumaa, 25PK
€56.60 /pakkaus