STANLEY 16-298 Kylmätaltasarja 3 / 8-5 / 8 tuumaa 3 kpl | AE7VYV 6AUF7

STANLEY 16-298 Kylmätalttasarja 3/8-5/8 tuumaa 3 osaa

Tuote: AE7VYV Malli: 16-298Ristiviite: 6AUF7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmätaltasarja
Pituus6"
MateriaaliKarkaistu teräs
Palojen lukumäärä3
Koot sisältyvät3/8, 1/2, 5/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 16-298 Kylmätalttasarja 3/8-5/8 tuumaa 3 osaa