STANLEY 16-294 vapaamuurarien taltta 1-3 / 4 tuumaa x 8-1 / 2 tuumaa | AE7VYQ 6AUF3

STANLEY 16-294 Masons-taltta 1-3/4 tuumaa x 8-1/2 tuumaa

Tuote: AE7VYQ Malli: 16-294Ristiviite: 6AUF3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaamuurarit taltta
Pituus8.5 "
MateriaaliKromi Vandium-teräs
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkaistu ja viistetty reuna, iskevä pinta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 16-294 Masons-taltta 1-3/4 tuumaa x 8-1/2 tuumaa