STANLEY 11-085 metalliteline | AF4WMM 9MGP2

STANLEY 11-085 metalliteline

Tuote: AF4WMM Malli: 11-085Ristiviite: 9MGP2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriteline
Omistaa1C085 Terän hävitysyksikkö
MateriaaliTeräsvaijeri
Kokonaiskorkeus9.187 "
Kokonaispituus6.625 "
kokonaisleveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 11-085 metalliteline