Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 10-01394-007 16 Ounce Classic yhden käden tyhjiömuki, vihreä | AG9PQZ 21EL29

STANLEY 10-01394-007 16 unssi klassinen yhden käden tyhjiömuki vihreä

Varastossa
Tuote: AG9PQZ Malli: 10-01394-007Ristiviite: 21EL29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty muki
korinvärisetVihreä
Koko16 oz.
MalliNestemäinen varastointi ja jakelu
Ulkopuolinen korkeus9-3 / 8 "
Ulkopituus3-1 / 4 "
Ulkoleveys3-1 / 4 "
EristysTyhjiöeristetty
Kannen väriMusta
MateriaaliRuostumaton teräs, muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 10-01394-007 16 unssi klassinen yhden käden tyhjiömuki vihreä
€32.66 / yksikkö