VAKIOPUMPPU SPSN15NPS Pumppu 2 tuumaa 86 Gpm Santopreenikalvo | AC8EXH 39N547

STANDARD PUMP SPSN15NPS pumppu 2 tuumaa 86 Gpm Santoprene kalvo

Varastossa
Tuote: AC8EXH Malli: SPSN15NPSRistiviite: 39N547

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,956.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/2 "FNPT
PallomateriaaliPTFE
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Tarkista istuimen materiaali316 Ruostumaton teräs
yhteys Style1-1 / 2 "Tri-Clamp
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Korkeus31.5 "
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus18.5 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 8 "
Max. Virtaus86 gpm
Maks. Flow GPM86
Max. Käyttöpaine120 psi
Maks. Lämpötila275-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva15 ft.
Itseimevä märkä25 ft.
Venttiilin tyyppiÖljytön ilmaventtiili
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lämpötilayhteys StyleKalvomateriaaliLeveysKorkeusTulo- / lähtöaukon kokoPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetHinta
VAKIPUMPPU SPFP30NPT -pumppu 3 tuumaa 180 Gpm Ptfe-kalvo | AC8EXE 39N544 SPFP30NPT220-astetta F3 "Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€18,968.71
VAKIOPUMPPU SPFP30NPS Pumppu 3 tuumaa 234 Gpm Santopreenikalvo | AC8EXF 39N545 SPFP30NPS275-astetta F3 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€17,586.19
VAKIPUMPPU SPSN15NPT-pumppu 1-1 / 2 tuumaa 51 Gpm Ptfe-kalvo | AC8EXG 39N546 SPSN15NPT220-astetta F1-1 / 2 "Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€14,349.39
VAKIOPUMPPU SPSN20NPT -pumppu 2 tuumaa 147 Gpm Ptfe-kalvo | AC8EXJ 39N548 SPSN20NPT220-astetta F2 "Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,391.47
VAKIOPUMPPU SPSN20NPS Pumppu 2 tuumaa 179 Gpm Santopreenikalvo | AC8EXK 39N549 SPSN20NPS275-astetta F2 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€19,460.12
VAKIPUMPPU SP3A20NPT 2-tuumainen 147 Gpm Ptfe-kalvo | AC8EXM 39N551 SP3A20NPT275-astetta F2 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€24,538.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANDARD PUMP SPSN15NPS pumppu 2 tuumaa 86 Gpm Santoprene kalvo
€13,956.26 / yksikkö