STANDARD PUMP Kaksoiskalvopumput


Suodattaa
Pallo: PTFE , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Max. Käyttöpaine: 120 psi , Toiminnan tyyppi: Lentotoiminta , Venttiilin tyyppi: Öljytön ilmaventtiili
TyyliMalliMaks. Lämpötilayhteys StyleKalvomateriaaliLeveysKorkeusTulo- / lähtöaukon kokoPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetHinta (ei alv)
A
SPSN15NPT
220-astetta F1-1 / 2 "Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€14,349.39
B
SPFP30NPT
220-astetta F3 "Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€18,968.71
A
SPSN20NPT
220-astetta F2 "Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,391.47
A
SPSN15NPS
275-astetta F1-1 / 2 "Tri-ClampSantopreeni (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€13,956.26
A
SPSN20NPS
275-astetta F2 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€19,460.12
C
SP3A20NPT
275-astetta F2 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€24,538.11
B
SPFP30NPS
275-astetta F3 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€17,586.19

Kaksoiskalvopumput

Vakiopumpun kaksoiskalvopumppuja (kutsutaan myös AODD-pumppuiksi) käytetään lietteen, lietteen, hioma-aineiden ja leikkausherkkien nesteiden kuljettamiseen joko tasaista ilman- tai maakaasun syöttöä käyttäen. Näiden pumppujen ilmanpaine vaikuttaa pitkin kalvon pintaa pitämällä siten tasapainossa pumppauksen aikana ja pidentäen huomattavasti pumpun käyttöikää verrattuna mekaanisesti toimiviin kalvopumppuihin. Ne on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla 316-komponenteilla ja Tri-clamp-imu- / purkumekanismilla, ja ne helpottavat nopeaa asennusta / purkamista pumpun huoltoa ja puhdistusta varten. Valitse laaja valikoima näistä kaksoiskalvopumppuista, jotka ovat saatavana 100 ja 120 PSI: n suurimmalla käyttöpaineella Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?