VAKIPUMPPU SPFP30NPT -pumppu 3 tuumaa 180 Gpm Ptfe-kalvo | AC8EXE 39N544

STANDARD PUMP SPFP30NPT-pumppu 3 tuumaa 180 Gpm Ptfe-kalvo

Varastossa
Tuote: AC8EXE Malli: SPFP30NPTRistiviite: 39N544

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,968.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/2 "FNPT
PallomateriaaliPTFE
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Tarkista istuimen materiaali316 Ruostumaton teräs
yhteys Style3 "Tri-Clamp
KalvomateriaaliPTFE
Korkeus32 "
Tulo- / lähtöaukon koko3"
Pituus21.5 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Max. Virtaus180 GPM
Maks. Flow GPM180
Max. Käyttöpaine120 psi
Maks. Lämpötila220-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva12 ft.
Itseimevä märkä32 ft.
Venttiilin tyyppiÖljytön ilmaventtiili
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.73
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lämpötilayhteys StyleKalvomateriaaliLeveysKorkeusTulo- / lähtöaukon kokoPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetHinta
VAKIOPUMPPU SPFP30NPS Pumppu 3 tuumaa 234 Gpm Santopreenikalvo | AC8EXF 39N545 SPFP30NPS275-astetta F3 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€17,586.19
VAKIPUMPPU SPSN15NPT-pumppu 1-1 / 2 tuumaa 51 Gpm Ptfe-kalvo | AC8EXG 39N546 SPSN15NPT220-astetta F1-1 / 2 "Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€14,349.39
VAKIOPUMPPU SPSN15NPS Pumppu 2 tuumaa 86 Gpm Santopreenikalvo | AC8EXH 39N547 SPSN15NPS275-astetta F1-1 / 2 "Tri-ClampSantopreeni (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€13,956.26
VAKIOPUMPPU SPSN20NPT -pumppu 2 tuumaa 147 Gpm Ptfe-kalvo | AC8EXJ 39N548 SPSN20NPT220-astetta F2 "Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,391.47
VAKIOPUMPPU SPSN20NPS Pumppu 2 tuumaa 179 Gpm Santopreenikalvo | AC8EXK 39N549 SPSN20NPS275-astetta F2 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€19,460.12
VAKIPUMPPU SP3A20NPT 2-tuumainen 147 Gpm Ptfe-kalvo | AC8EXM 39N551 SP3A20NPT275-astetta F2 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€24,538.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANDARD PUMP SPFP30NPT-pumppu 3 tuumaa 180 Gpm Ptfe-kalvo
€18,968.71 / yksikkö