Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANDARD ABRASIVIES 877008 Unitized Mounted Point, 1/2 tuuman halkaisija, B121, 1/8 tuumaa, hieno, piikarbidi, 50 PK | CU4HBV 34AY96

STANDARD ABRASIVES 877008 Unitized Mounted Point, 1/2 tuuman halkaisija, B121, 1/8 tuumaa, hieno, piikarbidi, 50 PK

Varastossa
Tuote: CU4HBV Malli: 877008Ristiviite: 34AY96

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€480.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kohta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STANDARD ABRASIVIES 877004 Unitized Mounted Point, 5 PK | CU4HBW 527M17 877004€69.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANDARD ABRASIVES 877008 Unitized Mounted Point, 1/2 tuuman halkaisija, B121, 1/8 tuumaa, hieno, piikarbidi, 50 PK
€480.66 / yksikkö