Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1969 kovametalliholkkityökalu SDS, enintään 2 tuuman pituus | AF6YAF 20PK84

BOSCH HS1969 kovametalliholkkityökalu SDS Max 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6YAF Malli: HS1969Ristiviite: 20PK84

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliholkkityökalu
Terän leveys2"
Pituus3.5 "
Kokonaispituus2"
Varren kokoMAX SDS
Varren tyyppiSDS Max
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1969 kovametalliholkkityökalu SDS Max 2 tuuman pituus
€255.65 / yksikkö