Stafford Mfg WC2SM040 kiristysakselin kaulus, 2-osainen jaettu, 40 mm sisähalkaisija, SS | CJ6JZH

STAFFORD MFG WC2SM040 kiristysakselin kaulus, 2-osainen, halkaisija 40 mm, SS

Tuote: CJ6JZH Malli: WC2SM040
€107.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko40 mm
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.60mm
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin kokoM6 x 1.0 x 18 mm
TyyppiMatala profiili
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg WC2LM010 kiristysakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, 10 mm sisähalkaisija, teräs | CJ6JYB WC2LM01010 mm1215Teräs24mmAlloy SteelM3 x 0.5 x 10 mm9mm€33.45
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg WC2LM012 kiristysakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, 12 mm sisähalkaisija, teräs | CJ6JYC WC2LM01212 mm1215Teräs28mmAlloy SteelM4 x 0.7 x 12 mm11mm€29.92
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg WC2LM014 kiristysakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, 14 mm sisähalkaisija, teräs | CJ6JYD WC2LM01414 mm1215Teräs30mmAlloy SteelM4 x 0.7 x 16 mm11mm€27.24
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg WC2LM015 kiristysakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, 15 mm sisähalkaisija, teräs | CJ6JYE WC2LM01515 mm1215Teräs34mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm13mm€30.35
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg WC2LM016 kiristysakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, 16 mm sisähalkaisija, teräs | CJ6JYF WC2LM01616 mm1215Teräs34mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm13mm€30.11
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg WC2LM017 kiristysakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, 17 mm sisähalkaisija, teräs | CJ6JYG WC2LM01717 mm1215Teräs36mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm13mm-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg WC2LM018 kiristysakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, 18 mm sisähalkaisija, teräs | CJ6JYH WC2LM01818 mm1215Teräs36mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm13mm€25.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG WC2SM040 kiristysakselin kaulus, 2-osainen, halkaisija 40 mm, SS
€107.62 / yksikkö