Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS 5-00-053195 - Kaivopyörän hihnapyörän kuituköysi | AA7JQG 16A382

PEERLESS 5-00-053195- Kaivopyörän hihnapyörän kuituköysi

Varastossa
Tuote: AA7JQG Malli: 5-00-053195-Ristiviite: 16A382

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyvin pyörän hihnapyörä
LiitetyyppiKääntyvä koukku
Laakerityyppitavallinen
Syvyys13 "
SuunniteltuKuituköysi
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Pituus1 25 / 32 "
Köysi Dia.3 / 4 "
Pyörän sisäpuoli Dia.9-27 / 32 "
Pyörän ulkohalkaisija.10-3 / 4 "
Levyn leveys1-5 / 32 "
Leveys13 "
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusKöysi Dia.LeveysTyökuorman rajaHinta
PEERLESS 5-00-031595 - Kaivopyörän hihnapyörän kuituköysi | AA7JQH 16A383 5-00-031595-15 "2 17 / 32 "1"15 "1200 paunaa.€194.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS 5-00-053195- Kaivopyörän hihnapyörän kuituköysi
€152.37 / yksikkö