STAFFORD MFG UPS-A100008P Rinnakkaiskiristin, 1 x 1/2 tuuman reikä, alumiini, mustaksi anodisoitu

Tuote: CJ6KBJ Malli: UPS-A100008P
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Poran koko A1"
Reiän koko B0.500 "
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Luokka2024-T351
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.2"
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko10-32
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoPoran koko AReiän koko BDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
Stafford Mfg UPS-A008008P Parallel Clamp, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBF UPS-A008008P0.500 "--1.375 "2"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A012008P Parallel Clamp, 3/4 x 1/2 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBG UPS-A012008P-0.750 "0.500 "1.750 "2.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A012012P Parallel Clamp, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBH UPS-A012012P0.750 "--1.750 "2.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A100012P Parallel Clamp, 1 x 3/4 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBK UPS-A100012P-1"0.750 "2"3"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg UPS-A100100P Parallel Clamp, 1 x 1 tuuman reikä, alumiini, musta eloksoitu | CJ6KBL UPS-A100100P1"--2"3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG UPS-A100008P Rinnakkaiskiristin, 1 x 1/2 tuuman reikä, alumiini, mustaksi anodisoitu