Stafford Mfg 6L206P3 Shaft Collar, Set Screw Type, 2-3/8 Inch Bore, Steel | CJ6EYP

STAFFORD MFG 6L206P3 Akselin kaulus, ruuvityyppi, 2-3/8 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6EYP Malli: 6L206P3
€52.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko2-3 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.250 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/2-13 x 1/2
Tyyppipalkkio
Leveys0.938 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoSuorittaa loppuunLuokkaDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 6L002P3 Akselin kaulus, Ruuvisarja, 1/8 tuuman reikä, terästä | CJ6EXA 6L002P31 / 8 "Mustaoksidi12150.375 "6-32 x 1/80.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6L003P3 Akselin kaulus, Ruuvisarja, 3/16 tuuman reikä, terästä | CJ6EXB 6L003P33 / 16 "Mustaoksidi12150.438 "8-32 x 1/80.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6L004P3 Akselin kaulus, Ruuvisarja, 1/4 tuuman reikä, terästä | CJ6EXC 6L004P31 / 4 "Mustaoksidi12150.500 "10-32 x 1/80.281 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6L005P3 Akselin kaulus, ruuvityyppi, 5/16 tuuman reikä, terästä | CJ6EXD 6L005P35 / 16 "Mustaoksidi12150.625 "10-32 x 1/80.344 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6L006P3 Akselin kaulus, Ruuvisarja, 3/8 tuuman reikä, terästä | CJ6EXE 6L006P33 / 8 "Mustaoksidi12150.750 "1/4-20 x 3/160.375 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6L007P3 Akselin kaulus, ruuvityyppi, 7/16 tuuman reikä, teräs | CJ6EXF 6L007P37 / 16 "Mustaoksidi12150.875 "1/4-20 x 3/160.438 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 6L008P3 Akselin kaulus, Ruuvisarja, 1/2 tuuman reikä, terästä | CJ6EXG 6L008P31 / 2 "Mustaoksidi12151"1/4-20 x 1/40.438 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 6L206P3 Akselin kaulus, ruuvityyppi, 2-3/8 tuuman reikä, terästä
€52.23 / yksikkö