Stafford Mfg 5SM050050T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 50 x 50 mm sisähalkaisija, SS | CJ6GTJ

STAFFORD MFG 5SM050050T jäykkä akselikytkin, 3-osainen halkaistu, puristintyyppi, 50 x 50 mm sisähalkaisija, SS

Tuote: CJ6GTJ Malli: 5SM050050T
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Reikäkoko50 mm
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.78mm
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin kokoM8 x 1.25
Vääntömomentti177.93 Nm
Kokonaispituus120 mm
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusReikäkokoKiilaura ATyyppiKiilaura BKiilauran kokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoHinta
Stafford Mfg 5S008008T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6GNN 5S008008T1.875 "1 / 2 "-Voimakas--1.250 "8-32 x 1/2-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S010010T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, SS | CJ6GNP 5S010010T2.250 "5 / 8 "-Voimakas--1.500 "10-32 x 1/2€174.28
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S012012T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, SS | CJ6GNQ 5S012012T2.625 "3 / 4 "-Voimakas--1.750 "1/4-28 x 5/8€213.55
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S100100T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 x 1 tuuman reikä, SS | CJ6GNR 5S100100T3"1"-Voimakas--2"1/4-28 x 5/8€278.88
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S104104T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 x 1-1/4 tuuman reikä, SS | CJ6GNT 5S104104T3.375 "1-1 / 4 "-Voimakas--2.250 "1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S106106T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-3/8 x 1-3/8 tuuman reikä, SS | CJ6GNU 5S106106T3.625 "1-3 / 8 "-Voimakas--2.375 "1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S108108T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/2 x 1-1/2 tuuman reikä, SS | CJ6GNV 5S108108T3.750 "1-1 / 2 "-Voimakas--2.500 "1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5SM050050T jäykkä akselikytkin, 3-osainen halkaistu, puristintyyppi, 50 x 50 mm sisähalkaisija, SS