Stafford Mfg 5S012012T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, SS | CJ6GNQ

STAFFORD MFG 5S012012T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, SS

Tuote: CJ6GNQ Malli: 5S012012T
€213.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Reikäkoko3 / 4 "
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.750 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8
Vääntömomentti465.00 tuumaa-paunaa.
Kokonaispituus2.625 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusReikäkokoKiilaura ATyyppiKiilaura BKiilauran kokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoHinta
Stafford Mfg 5S008008T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6GNN 5S008008T1.875 "1 / 2 "-Voimakas--1.250 "8-32 x 1/2-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S010010T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, SS | CJ6GNP 5S010010T2.250 "5 / 8 "-Voimakas--1.500 "10-32 x 1/2€174.28
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S100100T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 x 1 tuuman reikä, SS | CJ6GNR 5S100100T3"1"-Voimakas--2"1/4-28 x 5/8€278.88
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S104104T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 x 1-1/4 tuuman reikä, SS | CJ6GNT 5S104104T3.375 "1-1 / 4 "-Voimakas--2.250 "1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S106106T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-3/8 x 1-3/8 tuuman reikä, SS | CJ6GNU 5S106106T3.625 "1-3 / 8 "-Voimakas--2.375 "1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S108108T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/2 x 1-1/2 tuuman reikä, SS | CJ6GNV 5S108108T3.750 "1-1 / 2 "-Voimakas--2.500 "1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S112112T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-3/4 x 1-3/4 tuuman reikä, SS | CJ6GNW 5S112112T4.500 "1-3 / 4 "-Voimakas--3"5 / 16-24 x 1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5S012012T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, SS
€213.55 / yksikkö