Stafford Mfg 5S012012K Rigid Shaft Coupling, Keyway, 1 Piece Split, Clamp Type, 3/4 x 3/4 Inch Bore, SS | CJ6GDF

STAFFORD MFG 5S012012K jäykkä akselikytkin, kiilaura, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, SS

Tuote: CJ6GDF Malli: 5S012012K
€182.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Reikäkoko3 / 4 "
Luokka303
Kiilauran koko3 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.750 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8
Kokonaispituus2.625 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoReikäkokoPoran koko AVääntömomenttiKokonaispituusTyyppiReiän koko BKiilaura AHinta
Stafford Mfg 5S004004 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 x 1/4 tuuman reikä, SS | CJ6FYE 5S0040044-40 x 5/161 / 4 "-17.50 tuumaa-paunaa.1.250 "Voimakas--€133.46
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S006004 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 1/4 tuuman reikä, SS | CJ6FYF 5S0060046-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 tuumaa-paunaa.1.625 "Voimakas1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S006006 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 3/8 tuuman reikä, SS | CJ6FYG 5S0060066-32 x 3/83 / 8 "-41.25 tuumaa-paunaa.1.625 "Voimakas---
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S008006 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 3/8 tuuman reikä, SS | CJ6FYH 5S0080068-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 tuumaa-paunaa.1.875 "Voimakas3 / 8 "--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S008008 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6FYJ 5S0080088-32 x 1/21 / 2 "-75.00 tuumaa-paunaa.1.875 "Voimakas---
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S010008 Jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 1/2 tuuman reikä, SS | CJ6FYK 5S01000810-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 tuumaa-paunaa.2.250 "Voimakas1 / 2 "--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5S010010 jäykkä akselikytkin, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, SS | CJ6FYL 5S01001010-32 x 1/25 / 8 "-178.13 tuumaa-paunaa.2.250 "Voimakas--€139.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5S012012K jäykkä akselikytkin, kiilaura, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, SS
€182.62 / yksikkö