Stafford Mfg 5LM025025REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, 25mm Akselin halkaisija, Teräs | CJ6LGZ

STAFFORD MFG 5LM025025REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, Akselin halkaisija 25 mm, Teräs

Tuote: CJ6LGZ Malli: 5LM025025REMK
€131.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Reikäkoko25 mm
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
Kiilaura A8 mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.45mm
Ohjaimen aukon koko9.128mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin kokoM6 x 1.0 x 16 mm
Kokonaispituus65 mm
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilaura ADia ulkopuolella.Ruuvin kokoKokonaispituusTyyppiHinta
Stafford Mfg 5L008008REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, 0.500 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6LFV 5L008008REMK1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Voimakas€107.18
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L010010REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, 0.625 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6LFW 5L010010REMK5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Voimakas€106.93
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L012012REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, 0.750 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6LFX 5L012012REMK3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Voimakas€140.39
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L014014REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, 0.875 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6LFY 5L014014REMK7 / 8 "3 / 16 "1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Voimakas€147.00
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L100100REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, 1.000 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6LFZ 5L100100REMK1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Voimakas€167.48
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L102102REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, 1.125 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6LGA 5L102102REMK1-1 / 8 "1 / 4 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Voimakas€150.38
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L104104REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, 1.250 tuuman akselin halkaisija, terästä | CJ6LGB 5L104104REMK1-1 / 4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Voimakas€175.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5LM025025REMK Akselikytkin, Kiilauralla, Koneistettava reikä, Akselin halkaisija 25 mm, Teräs
€131.88 / yksikkö