Stafford Mfg 5L108100FK jäykkä akselikytkin, kiilaura, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/2 x 1 tuuman reikä, teräs | CJ6GLK

STAFFORD MFG 5L108100FK jäykkä akselikytkin, kiilaura, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-1/2 x 1 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6GLK Malli: 5L108100FK
€244.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Poran koko A1-1 / 2 "
Reiän koko B1"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
Kiilaura A3 / 8 "
Kiilaura B1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.500 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
Kokonaispituus3.750 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoReikäkokoPoran koko AVääntömomenttiKokonaispituusTyyppiReiän koko BKiilaura AHinta
Stafford Mfg 5L004004F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 x 1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6GEQ 5L004004F4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 tuumaa-paunaa.1.250 "Voimakas---
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L006004F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6GER 5L006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 tuumaa-paunaa.1.625 "Voimakas1 / 4 "--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L006006F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6GET 5L006006F6-32 x 3/83 / 8 "-120.00 tuumaa-paunaa.1.625 "Voimakas--€103.11
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L008006F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6GEU 5L008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "150.00 tuumaa-paunaa.1.875 "Voimakas3 / 8 "-€115.37
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L008008F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6GEV 5L008008F8-32 x 1/21 / 2 "-200.00 tuumaa-paunaa.1.875 "Voimakas--€97.61
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L010008F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6GEW 5L010008F10-32 x 5/8-5 / 8 "400.00 tuumaa-paunaa.2.250 "Voimakas1 / 2 "--
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L010010F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, teräs | CJ6GEX 5L010010F10-32 x 5/85 / 8 "-500.00 tuumaa-paunaa.2.250 "Voimakas--€126.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5L108100FK jäykkä akselikytkin, kiilaura, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-1/2 x 1 tuuman reikä, terästä
€244.99 / yksikkö