Stafford Mfg 5L012012TK jäykkä akselikytkin, kiilaura, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6GTM

STAFFORD MFG 5L012012TK jäykkä akselikytkin, kiilaura, 3-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6GTM Malli: 5L012012TK
€148.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Reikäkoko3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
Kiilaura A3 / 16 "
Kiilaura B0.188 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.750 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
Kokonaispituus2.625 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusReikäkokoKiilaura ATyyppiKiilaura BKiilauran kokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoHinta
Stafford Mfg 5L008008T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6GND 5L008008T1.875 "1 / 2 "-Voimakas--1.250 "8-32 x 1/2€106.76
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L010010T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, teräs | CJ6GNE 5L010010T2.250 "5 / 8 "-Voimakas--1.500 "10-32 x 5/8€139.86
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L012012T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6GNF 5L012012T2.625 "3 / 4 "-Voimakas--1.750 "1/4-28 x 3/4€145.38
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L100100T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 x 1 tuuman reikä, teräs | CJ6GNG 5L100100T3"1"-Voimakas--2"1/4-28 x 3/4€160.63
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L104104T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 x 1-1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6GNH 5L104104T3.375 "1-1 / 4 "-Voimakas--2.250 "1/4-28 x 3/4€194.65
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L106106T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-3/8 x 1-3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6GNJ 5L106106T3.625 "1-3 / 8 "-Voimakas--2.375 "1/4-28 x 3/4€181.10
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L108108T jäykkä akselikytkin, 3-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/2 x 1-1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6GNK 5L108108T3.750 "1-1 / 2 "-Voimakas--2.500 "1/4-28 x 3/4€234.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5L012012TK jäykkä akselikytkin, kiilaura, 3-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3/4 x 3/4 tuuman reikä, terästä
€148.24 / yksikkö