Stafford Mfg 5L01016MF muunnosliitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 tuumaa x 16 mm reikä, terästä | CJ6HMU

STAFFORD MFG 5L01016MF muunnosliitin, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8 tuumaa x 16 mm reikä, terästä

Tuote: CJ6HMU Malli: 5L01016MF
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Reikäkoko5 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.500 "
Ruuvin koko10-32 x 5/8
Kokonaispituus2.250 "
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran koko AReiän koko BDia ulkopuolella.Ruuvin kokoKokonaispituusHinta
Stafford Mfg 5L00812MF muunnosliitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman x 12 mm reikä, teräs | CJ6HMR 5L00812MF1 / 2 "15 / 32 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L00816MF muunnosliitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman x 16 mm reikä, teräs | CJ6HMT 5L00816MF1 / 2 "5 / 8 "1.500 "8-32 x 1/22.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L01019MF muunnosliitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 tuumaa x 19 mm reikä, terästä | CJ6HMV 5L01019MF5 / 8 "3 / 4 "1.750 "10-32 x 5/82.625 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L01216MF muunnosliitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 tuumaa x 16 mm reikä, terästä | CJ6HMW 5L01216MF3 / 4 "5 / 8 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L01220MF muunnosliitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 tuumaa x 20 mm reikä, terästä | CJ6HMX 5L01220MF3 / 4 "25 / 32 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L10020MF muunnosliitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tuuma x 20 mm, teräs | CJ6HMY 5L10020MF1"25 / 32 "2"1/4-28 x 3/43"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 5L10030MF muunnosliitin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tuuma x 30 mm, teräs | CJ6HMZ 5L10030MF1"1-3 / 16 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 5L01016MF muunnosliitin, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8 tuumaa x 16 mm reikä, terästä