STAFFORD MFG 3L014FACM kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 7/8-14 tuuman kierrereikä, terästä

Tuote: CJ6JQP Malli: 3L014FACM
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko7 / 8 "-14
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1117
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.875 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
TyyppiVoimakas
Leveys1.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 3L008ACM kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6JQF 3L008ACM1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/20.750 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L010ACM kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8-18 tuuman kierrereikä, teräs | CJ6JQG 3L010ACM5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/80.813 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L012ACM kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 3/4-16 tuuman kierrereikä, teräs | CJ6JQH 3L012ACM3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/41"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L014ACM kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 7/8-14 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6JQJ 3L014ACM7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/41"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L100ACM kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-14 tuuman kierrereikä, teräs | CJ6JQK 3L100ACM1-142"1/4-28 x 3/41"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L008FACM kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6JQL 3L008FACM1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/21.12 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L010FACM kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8-18 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6JQM 3L010FACM5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/81.188 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 3L014FACM kierreakselin kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 7/8-14 tuuman kierrereikä, terästä