Stafford Mfg 32S012HCP akselin kiinnityspanta, saranatyyppi, 3/4 tuuman reikä, SS | CJ6JLF

STAFFORD MFG 32S012HCP akselin kiinnityspanta, saranatyyppi, 3/4 tuuman reikä, SS

Tuote: CJ6JLF Malli: 32S012HCP
€159.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskaulus
Reikäkoko3 / 4 "
Alareiän koko1 / 4-20
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.500 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8
TyyppiMatala profiili
Leveys0.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliLeveysHinta
Stafford Mfg 32L012HCP akselin kiinnityspanta, saranatyyppi, 3/4 tuuman reikä, terästä | CJ6JKZ 32L012HCP3 / 4 "1215Teräs1.500 "Alloy Steel0.500 "€65.41
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L100HCP akselin kiinnityspanta, saranatyyppi, 1 tuuman reikä, terästä | CJ6JLA 32L100HCP1"1215Teräs1.750 "Alloy Steel0.500 "€87.76
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L102HCP akselin kiinnityspanta, saranatyyppi, 1-1/8 tuuman reikä, terästä | CJ6JLB 32L102HCP1-1 / 8 "1215Teräs1.875 "Alloy Steel0.500 "€135.34
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L104HCP akselin kiinnityspanta, saranatyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6JLC 32L104HCP1-1 / 4 "1215Teräs2.063 "Alloy Steel0.500 "€142.86
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L106HCP akselin kiinnityspanta, saranatyyppi, 1-3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JLD 32L106HCP1-3 / 8 "1215Teräs2.250 "Alloy Steel0.563 "€147.74
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L108HCP akselin kiinnityspanta, saranatyyppi, 1-1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6JLE 32L108HCP1-1 / 2 "1215Teräs2.375 "Alloy Steel0.563 "€143.68
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32S100HCP akselin kiinnityspanta, saranatyyppi, 1 tuuman reikä, SS | CJ6JLG 32S100HCP1"303Ruostumaton teräs1.750 "18-8 ruostumaton teräs0.500 "€164.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 32S012HCP akselin kiinnityspanta, saranatyyppi, 3/4 tuuman reikä, SS
€159.68 / yksikkö