80/20 1530-LS-145 T-paikka 15s 145 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 3 tuuman korkeus

  • Malli: 1530-LS-145

  • Tuotenumero: AE4FFZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTD2

Varastossa
€ 190.65 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 190.65/ yksikkö
Qty:
€ 190.65

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
eräKehyksen puristaminen
Korkeus3.000 "
Pituus145 "
Slot Width0.320 "
Pora Dia.0.262 "
Leveys1.500 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Paino / Ft.2.034 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.61
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 1530-LS-145 T-paikka 15s 145 tuuman pituus 1.5 tuuman leveys 3 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa