Stafford Mfg 32L112H Akselin kaulus, saranatyyppi, 1-3/4 tuuman reikä, terästä | CJ6LRP

STAFFORD MFG 32L112H Akselin kaulus, saranatyyppi, 1-3/4 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6LRP Malli: 32L112H
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaA283grC
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.750 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko5/16-24 x 7/8
TyyppiTalous
Leveys0.688 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysReikäkokoSuorittaa loppuunLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
Stafford Mfg 32L006H Akselin kaulus, saranatyyppi, 3/8 tuuman reikä, terästä | CJ6LRG 32L006H0.375 "3 / 8 "MustaoksidiA283grCTeräs0.875 "Alloy Steel6-32 x 3/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L014H Akselin kaulus, saranatyyppi, 7/8 tuuman reikä, terästä | CJ6LRH 32L014H0.500 "7 / 8 "MustaoksidiA283grCTeräs1.625 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L100H Akselin kaulus, saranatyyppi, 1 tuuman reikä, terästä | CJ6LRJ 32L100H0.500 "1"MustaoksidiA283grCTeräs1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L102H Akselin kaulus, saranatyyppi, 1-1/8 tuuman reikä, terästä | CJ6LRK 32L102H0.500 "1-1 / 8 "MustaoksidiA283grCTeräs1.875 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L106H Akselin kaulus, saranatyyppi, 1-3/8 tuuman reikä, terästä | CJ6LRL 32L106H0.563 "1-3 / 8 "MustaoksidiA283grCTeräs2.250 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L107H Akselin kaulus, saranatyyppi, 1-7/16 tuuman reikä, terästä | CJ6LRM 32L107H0.563 "1-7 / 16 "MustaoksidiA283grCTeräs2.250 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 32L108H Akselin kaulus, saranatyyppi, 1-1/2 tuuman reikä, terästä | CJ6LRN 32L108H0.563 "1-1 / 2 "MustaoksidiA283grCTeräs2.375 "Alloy Steel1/4-28 x 5/8-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 32L112H Akselin kaulus, saranatyyppi, 1-3/4 tuuman reikä, terästä