Stafford Mfg 2SM050HD Shaft Collar, Heavy Duty, 2 Piece Split, 50mm I.D., SS | CJ6EWN

STAFFORD MFG 2SM050HD Akselipanta, Heavy Duty, 2-osainen jaettu, 50 mm sisähalkaisija, SS

Tuote: CJ6EWN Malli: 2SM050HD
€135.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko50 mm
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.84 mm
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin kokoM10 x 1.5 x 25 mm
TyyppiHeavy Duty
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysReikäkokoLuokkaKiilauran kokoMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta
Stafford Mfg 2L002HD Akselin kaulus, Heavy Duty, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/8 tuuman reikä, teräs | CJ6EHX 2L002HD--------€23.41
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L003HD Akselin kaulus, Heavy Duty, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/16 tuuman reikä, teräs | CJ6EHY 2L003HD--------€17.70
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L004HD Akselin kaulus, Heavy Duty, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6EHZ 2L004HD0.375 "1 / 4 "1215-Teräs1"Alloy Steel8-32 x 1/2€20.96
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L005HD Akselin kaulus, Heavy Duty, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/16 tuuman reikä, teräs | CJ6EJA 2L005HD0.375 "5 / 16 "1215-Teräs1"Alloy Steel8-32 x 1/2€16.69
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L006HD Akselin kaulus, Heavy Duty, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6EJB 2L006HD0.438 "3 / 8 "1215-Teräs1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/2€20.60
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L007HD Akselin kaulus, Heavy Duty, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/16 tuuman reikä, teräs | CJ6EJC 2L007HD0.438 "7 / 16 "1215-Teräs1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/2€24.84
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L008HD Akselin kaulus, Heavy Duty, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6EJD 2L008HD0.438 "1 / 2 "1215-Teräs1.313 "Alloy Steel10-32 x 5/8€23.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 2SM050HD Akselipanta, Heavy Duty, 2-osainen jaettu, 50 mm sisähalkaisija, SS
€135.37 / yksikkö