BENCHMARK SCIENTIFIC PR5010-BL Proteiinimerkkiaine, täysin sininen, 10 vyöhykettä, 2 x 250 mikrolitraa | CF3QHU

BENCHMARK SCIENTIFIC PR5010-BL proteiinimerkki, täysin sininen, 10 nauhaa, 2 x 250 mikrolitraa

Varastossa
Tuote: CF3QHU Malli: PR5010-BL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProteiinin merkki
Molekyylipaino9-180 kDA
Kaistojen lukumäärä10
Pullojen kokonaismäärä2
Injektiopullon tyyppi250 ul

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMolekyylipainoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR5011-BL Proteiinimerkkiaine, täysin sininen, 11 nauhaa, 2 x 250 mikrolitraa | CF3QHV PR5011-BL9-180 kDA€138.18
BENCHMARK SCIENTIFIC PR5010-TC proteiinimerkki, kolmivärinen, 10 vyöhykettä, 2 x 250 mikrolitraa | CF3QHW PR5010-TC9-180 kDA€156.06
BENCHMARK SCIENTIFIC PR5012-TC proteiinimerkki, kolmivärinen, laajennettu alue, 12 vyöhykettä, 2 x 250 mikrolitraa | CF3QHX PR5012-TC9-245 kDA€178.99
BENCHMARK SCIENTIFIC PR5013-TC Proteiinimarkkeri, kolmivärinen, Extended Range Plus, 13 nauhaa, 2 x 250 mikrolitraa | CF3QHY PR5013-TC9-245 kDA€192.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR5010-BL proteiinimerkki, täysin sininen, 10 nauhaa, 2 x 250 mikrolitraa
€133.67 / yksikkö