Stafford Mfg 2L104ACM akselipanta, koneistettava, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6JQA

STAFFORD MFG 2L104ACM Akselipanta, koneistettava, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6JQA Malli: 2L104ACM
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1117
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.250 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
TyyppiKoneistettava
Leveys1.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 2L008ACM Akselipanta, koneistettava, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6JPU 2L008ACM1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/21.12 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L010ACM akselipanta, koneistettava, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JPV 2L010ACM5 / 8 "1.500 "10-32 x 5/81.188 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L012ACM akselipanta, koneistettava, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6JPW 2L012ACM3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 3/41.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L014ACM akselipanta, koneistettava, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JPX 2L014ACM7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 3/41.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L100ACM akselipanta, koneistettava, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tuuman reikä, teräs | CJ6JPY 2L100ACM1"2"1/4-28 x 3/41.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L102ACM akselipanta, koneistettava, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JPZ 2L102ACM1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 3/41.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 2L106ACM akselipanta, koneistettava, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-3/8 tuuman reikä, teräs | CJ6JQB 2L106ACM1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 3/41.500 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 2L104ACM Akselipanta, koneistettava, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, terästä