Stafford Mfg 1S004AFX akselin kiinnityspanta, 1/4 tuuman reikä, SS | CJ6KHQ

STAFFORD MFG 1S004AFX akselin kiinnityspanta, 1/4 tuuman reikä, SS

Tuote: CJ6KHQ Malli: 1S004AFX
€117.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskaulus
Reikäkoko1 / 4 "
Laipan ulkohalkaisija1.480 "
Laipan leveys0.250 "
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennusreikä A0.129 "
Ruuvimateriaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko4-40
Leveys0.62 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreikä BReikäkokoLaipan ulkohalkaisijaRuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysLaipan leveysLuokkaHinta
Stafford Mfg 1LM006AFX akselin kiinnityspanta, 6mm reikä, teräs | CJ6HNT 1LM006AFXM36 mm38 mmAlloy SteelM3 x 0.5 x 8 mm19mm7.00 mm1117€102.19
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM008AFXK akselin kiinnityspanta, 8mm reikä, teräs | CJ6HNU 1LM008AFXKM38 mm41 mmAlloy SteelM3 x 0.5 x 8 mm19mm6.85 mm1117€117.64
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM010AFXK akselin kiinnityspanta, 10 mm reikä, teräs | CJ6HNV 1LM010AFXKM310 mm45 mmAlloy SteelM3 x 0.5 x 10 mm19mm6.85 mm1117€119.74
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM012AFXK akselin kiinnityspanta, 12 mm reikä, teräs | CJ6HNW 1LM012AFXKM412 mm55 mmAlloy SteelM4 x 0.7 x 12 mm19mm6.85 mm1117€117.26
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM016AFXK akselin kiinnityspanta, 16 mm reikä, teräs | CJ6HNX 1LM016AFXKM516 mm63 mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm20mm6.85 mm1117€126.48
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM018AFXK akselin kiinnityspanta, 18 mm reikä, teräs | CJ6HNY 1LM018AFXKM518 mm63 mmAlloy SteelM5 x 0.8 x 16 mm21mm6.85 mm1117€148.62
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1LM020AFXK akselin kiinnityspanta, 20 mm reikä, teräs | CJ6HNZ 1LM020AFXKM520 mm69 mmAlloy SteelM6 x 1.0 x 16 mm25mm7.94 mm1117€141.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 1S004AFX akselin kiinnityspanta, 1/4 tuuman reikä, SS
€117.29 / yksikkö