STAFFORD MFG 1L108AMK kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-1/2 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6KEM Malli: 1L108AMK
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulus
Reikäkoko1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1117
Kiilauran koko0.375 "
MateriaaliTeräs
Asennusreikä1 / 4-28
Dia ulkopuolella.2.500 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
TyyppiVoimakas
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoAsennusreikäDia ulkopuolella.LeveysHinta
Stafford Mfg 1L008AMK kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 tuuman reikä, teräs | CJ6KED 1L008AMK1 / 2 "0.125 "8-321.250 "0.750 "€134.69
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L010AMK kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 tuuman reikä, teräs | CJ6KEE 1L010AMK5 / 8 "0.188 "10-241.500 "0.813 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L012AMK kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4 tuuman reikä, teräs | CJ6KEF 1L012AMK3 / 4 "0.188 "1 / 4-201.750 "1"€184.00
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L014AMK kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8 tuuman reikä, teräs | CJ6KEG 1L014AMK7 / 8 "0.188 "1 / 4-201.875 "1"€211.60
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L100AMK kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1 tuuman reikä, teräs | CJ6KEH 1L100AMK1"0.250 "1 / 4-202"1"€170.06
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L102AMK kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/8 tuuman reikä, teräs | CJ6KEJ 1L102AMK1-1 / 8 "0.250 "1 / 4-282.125 "1"-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 1L104AMK kaulus, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-1/4 tuuman reikä, teräs | CJ6KEK 1L104AMK1-1 / 4 "0.250 "1 / 4-282.250 "1"€217.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 1L108AMK kaulus, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-1/2 tuuman reikä, terästä