Stafford Mfg 15A104ST akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 2 tasaista pintaa, 1-1/4 tuuman neliömäinen reikä, alumiini | CJ6KVM

STAFFORD MFG 15A104ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, 2 tasaista pintaa, 1-1/4 tuuman neliöreikä, alumiini

Tuote: CJ6KVM Malli: 15A104ST
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskaulus
Reikäkoko1-1 / 4 "
Alareiän koko5 / 16-18
Luokka2024-T351
MateriaaliAlumiini
Kiinnitysruuvit10-24
Dia ulkopuolella.3"
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko5 / 16-24 x 1
Yläkierrereiän koko1 / 4-20
TyyppiVoimakas
Leveys0.62 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläkierrereiän kokoReikäkokoAlareiän kokoLeveysLuokkaMateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliHinta
Stafford Mfg 15L008ST akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 2 tasaista pintaa, 1/2 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUC 15L008ST-1 / 2 "1 / 4-200.500 "1215Teräs1.750 "Alloy Steel-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L010ST akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 2 tasaista pintaa, 5/8 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUD 15L010ST-5 / 8 "1 / 4-200.500 "1215Teräs2"Alloy Steel-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L012ST akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 2 tasaista pintaa, 3/4 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUE 15L012ST-3 / 4 "1 / 4-200.500 "1215Teräs2.125 "Alloy Steel-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L100ST akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 2 tasaista pintaa, 1 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUF 15L100ST-1"1 / 4-200.500 "1215Teräs2.500 "Alloy Steel-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L104ST akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 2 tasaista pintaa, 1-1/4 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUG 15L104ST1 / 4-201-1 / 4 "5 / 16-180.62 "1215Teräs3"Alloy Steel-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L108ST akselin kiinnityspanta, 2 kpl jaettu, 2 tasaista pintaa, 1-1/2 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUH 15L108ST1 / 4-201-1 / 2 "5 / 16-180.62 "1215Teräs3.500 "Alloy Steel-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 15L200ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, 2 tasaista pintaa, 2 tuuman neliöreikä, teräs | CJ6KUJ 15L200ST5 / 16-182"3 / 8-160.750 "1215Teräs4.250 "Alloy Steel-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 15A104ST akselin kiinnityspanta, 2-osainen jaettu, 2 tasaista pintaa, 1-1/4 tuuman neliöreikä, alumiini