Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVERY 60502 GHS Chemical Label, lasertulostimelle, 100 kpl pakkaus | AH8TBQ 38YV48

AVERY 60502 GHS Chemical Label, lasertulostimelle, 100 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AH8TBQ Malli: 60502Ristiviite: 38YV48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-kemiallinen lasertulostintarra
tarttuvaKyllä
Korkeus4.75 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriValkoinen
MateriaaliPaperi
Etikettien määrä100
ShapeSuorakulmio
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)22.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenpitävä ja kemikaaleja kestävä Avery UltraDuty GHS -merkkimalli, joka on suunniteltu käytettäväksi lasertulostimien kanssa
    • Voidaan asentaa lasille, kuidulle, polykarbonaatille, metallille, muoville ja maalatulle pinnalle
    • Pysyy kiinni pinnassa vähintään 90 päivää merivedessä ja kestää helposti äärimmäisiä lämpötiloja
    • Saatavana erikokoisina erilaisille astioille, kuten tölkeille, pulloille, tiputuspulloille, tynnyreille, astioille ja dekantterilasille
    • Toimitetaan 100 tarran pakkauksessa (50 arkkia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusShapeLeveysHinta
AVERY 60503 GHS -kemikaalilaser PK200 | AH8TBM 38YV45 605033.5 "Suorakulmio5"€86.44
AVERY 60504 GHS -kemikaalilaser PK200 | AH8TBP 38YV47 605044"Neliö4"€102.19
AVERY 60505 GHS -kemikaalilaser PK500 | AH8TBR 38YV49 605052"Suorakulmio4"€92.28
AVERY 60506 GHS -kemikaalilaser PK600 | AH8TBT 38YV50 605062"Neliö2"€102.19
AVERY 60501 GHS -kemikaalilaser PK50 | AH8TBU 38YV51 605018.5 "Suorakulmio11 "€119.29
AVERY 60507 GHS -kemikaalilaser PK500 | AH8TBV 38YV53 605078.5 "Suorakulmio11 "€669.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVERY 60502 GHS Chemical Label, lasertulostimelle, 100 kappaleen pakkaus
€88.41 / yksikkö