Stafford Mfg 11L200 Threaded Shaft Collar, LH Thread, 1 Piece Split, Clamp Type, 2-4 Inch Bore, Steel | CJ6FPX

STAFFORD MFG 11L200 kierreakselin kaulus, LH-kierre, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2-4 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6FPX Malli: 11L200
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko2-4
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.500 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko3 / 8-24 x 1
TyyppiVasen käsi ACME
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 11L006 kierreakselin kaulus, LH-kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8-12 tuuman reikä, teräs | CJ6FPJ 11L0063 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L007 kierreakselin kaulus, LH-kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/16-12 tuuman reikä, teräs | CJ6FPK 11L0077 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L008 Kierreakselin kaulus, LH-kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2-10 tuuman reikä, teräs | CJ6FPL 11L0081 / 2 "-101.313 "10-32 x 1/20.500 "€39.73
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L010 kierreakselin kaulus, LH-kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8-8 tuuman reikä, teräs | CJ6FPM 11L0105 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L012 kierreakselin kaulus, LH-kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4-6 tuuman reikä, teräs | CJ6FPN 11L0123 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€38.11
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L014 Kierreakselin kaulus, LH-kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8-6 tuuman reikä, teräs | CJ6FPP 11L0147 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L100 kierreakselin kaulus, LH-kierre, 1-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-5 tuuman reikä, teräs | CJ6FPQ 11L1001-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€42.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 11L200 kierreakselin kaulus, LH-kierre, 1-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2-4 tuuman reikä, terästä