Stafford Mfg 11L112F Threaded Shaft Collar, LH Thread, 2 Piece Split, Clamp Type, 1-3/4-4 Inch Bore, Steel | CJ6FRD

STAFFORD MFG 11L112F kierreakselin kaulus, LH-kierre, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-3/4-4 tuuman reikä, terästä

Tuote: CJ6FRD Malli: 11L112F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko1 3/4 "-4
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.250 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko3 / 8-24 x 1
TyyppiVasen käsi ACME
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 11L006F kierreakselin kaulus, LH-kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8-12 tuuman reikä, teräs | CJ6FQR 11L006F3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L007F kierreakselin kaulus, LH-kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/16-12 tuuman reikä, teräs | CJ6FQT 11L007F7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L008F kierreakselin kaulus, LH-kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2-10 tuuman reikä, teräs | CJ6FQU 11L008F1 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L010F kierreakselin kaulus, LH-kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8-8 tuuman reikä, teräs | CJ6FQV 11L010F5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 3/40.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L012F kierreakselin kaulus, LH-kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4-6 tuuman reikä, teräs | CJ6FQW 11L012F3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L014F kierreakselin kaulus, LH-kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8-6 tuuman reikä, teräs | CJ6FQX 11L014F7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 11L100F kierreakselin kaulus, LH-kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-5 tuuman reikä, teräs | CJ6FQY 11L100F1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 11L112F kierreakselin kaulus, LH-kierre, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1-3/4-4 tuuman reikä, terästä