Stafford Mfg 10L204F Threaded Shaft Collar, RH Thread, 2 Piece Split, Clamp Type, 2-1/4-3 Inch Bore, Steel | CJ6FQP

STAFFORD MFG 10L204F kierreakselin kaulus, oikea kierre, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2-1/4-3 tuuman reikä, teräs

Tuote: CJ6FQP Malli: 10L204F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko2 1/4 "-3
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.750 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko3 / 8-24 x 1
TyyppiOikea käsi ACME
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta
Stafford Mfg 10L006F kierreakselin kaulus, oikea kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8-12 tuuman reikä, teräs | CJ6FQA 10L006F3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "€44.88
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L007F kierreakselin kaulus, oikea kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/16-12 tuuman reikä, teräs | CJ6FQB 10L007F7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L008F kierreakselin kaulus, oikea kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2-10 tuuman reikä, teräs | CJ6FQC 10L008F1 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "€60.08
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L010F kierreakselin kaulus, oikea kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8-8 tuuman reikä, teräs | CJ6FQD 10L010F5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "€35.07
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L012F kierreakselin kaulus, oikea kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4-6 tuuman reikä, teräs | CJ6FQE 10L012F3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "€65.65
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L014F kierreakselin kaulus, oikea kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8-6 tuuman reikä, teräs | CJ6FQF 10L014F7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 10L100F kierreakselin kaulus, oikea kierre, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1-5 tuuman reikä, teräs | CJ6FQG 10L100F1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "€54.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 10L204F kierreakselin kaulus, oikea kierre, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2-1/4-3 tuuman reikä, teräs